※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

935BBE-BLB100-23 クッションキャスター ハンマーキャスター 07001724 935BBE-BLB100-23 クッションキャスター ハンマーキャスター 07001724

クッションキャスター

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入 注文コード07001724 品番935BBE-BLB100-23
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥10,558
販売価格(税別)
9,598
この商品は材質など15種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)12 取付座(mm)100×62 取付ピッチ(mm)82×40 取付高(mm)143〜135 材質(車輪)ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入 トラスコ品番309-2984 質量(g)995 車輪幅(mm)27 金具仕上三価クロム化成処理 取付寸法X×Y(mm)82×40 取付座A×B(mm)100×62 車輪No.429E-BLB100 ストッパー回転ストッパー付 寸法K(mm)55〜25 寸法V(mm)120〜110 円錐バネ線径(Φmm)2.3 取付高H1〜H2(mm)143〜135 偏芯E1〜E2(mm)30〜33 車輪径D(Φmm)100 取付穴径P(Φmm)8.8 特性衝撃吸収 キャスタータイププレート式旋回式衝撃吸収式キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする