※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 自在車キャスター
クッションキャスター
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(車輪)
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
注文コード
07001733
品番
935BBE-BLB100-26
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
18
取付座(mm)
100×62
取付ピッチ(mm)
82×40
取付高(mm)
143〜135
材質(車輪)
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
トラスコ品番
814-3667
質量(g)
996
車輪幅(mm)
27
金具仕上
三価クロム化成処理
取付寸法X×Y(mm)
82×40
取付座A×B(mm)
100×62
車輪No.
429E-BLB100
ストッパー
回転ストッパー付
寸法K(mm)
55〜25
寸法V(mm)
120〜110
円錐バネ線径(Φmm)
2.6
取付高H1〜H2(mm)
143〜135
偏芯E1〜E2(mm)
30〜33
車輪径D(Φmm)
100
取付穴径P(Φmm)
8.8
特性
衝撃吸収
キャスタータイプ
プレート式旋回式衝撃吸収式キャスター
車輪タイプ
単輪