※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 自在車キャスター
クッションキャスター
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(車輪)
ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
注文コード
07001812
品番
935BEA-FR100-M12-20
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥10,558
販売価格(税別)
¥
9,598
バスケットに入れる
この商品は
材質
など
15
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
6〜30
取付高(mm)
148〜140
材質(車輪)
ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入
トラスコ品番
814-3678
質量(kg)
1
車輪幅(mm)
27
金具仕上
三価クロム化成処理
車輪No.
434E-FR100
旋回半径(mm)
120〜110
ストッパー
回転ストッパー付
寸法V(mm)
120〜110
軸長L(mm)
20
取付高H1〜H2(mm)
148〜140
偏芯E1〜E2(mm)
30〜33
ねじ寸法T
M12×1.75
車輪径D(Φmm)
100
特性
衝撃吸収
キャスタータイプ
旋回式ねじ込み式衝撃吸収式キャスター
車輪タイプ
単輪