940BBE-FR100-26 クッションキャスター線径2.6 ハンマーキャスター 単輪 三価クロム化成処理仕上 衝撃吸収 07002153

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クッションキャスター線径2.6

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 取付座(mm)100×62 注文コード07002153 品番940BBE-FR100-26
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は材質・取付座など4種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)100 許容荷重(daN)18 取付座(mm)100×62 取付ピッチ(mm)82×40 取付高(mm)143〜135 トラスコ品番814-0453 質量(g)828 車輪幅(mm)27 金具仕上三価クロム化成処理 取付寸法X×Y(mm)82×40 取付座A×B(mm)100×62 車輪No.434E-FR100 旋回半径(mm)82〜85 車輪ナイロンホイールゴム巻車輪 ラジアルボールベアリング入 ストッパーなし 円錐バネ線径(Φmm)2.6 取付高H1〜H2(mm)143〜135 偏芯E1〜E2(mm)30〜33 車輪径D(Φmm)100 取付穴径P(Φmm)8.8 特性衝撃吸収 キャスタータイププレート式旋回式衝撃吸収式キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする