※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの 差し込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーあり差し込み式キャスター
915MK・自在車(ナイロンホイール・ウレタン・車B入)トータルロック付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07002817
品番
915MK-KUB100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
100
許容荷重(daN)
100
軸径×軸長(mm)
22×50
取付高(mm)
134
材質(車輪)
ウレタン(B入)車
車輪No.
434M-KUB100
形状
自在車S(トータルロック)
車輪幅(mm)
32
取付方式
差込ボスタイプ
金具仕上
クロームメッキ
寸法a(mm)
18
旋回半径(mm)
114
取付用ねじ穴
M6×1
ストッパー
トータルロック付
寸法V(mm)
114
軸長L(mm)
50
偏芯E(mm)
32
軸径T(mm)
22
ワッシャー厚さ(mm)
3
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ
単輪
CADデータダウンロード