プラスチック 握り玉(芯金付き)

(26件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 寸法A(Φmm)50 寸法D(mm)25 注文コード07003071 品番PC50×16B
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,180
この商品は寸法A・寸法D・トラスコ品番など20種類から選べます 他の種類を見る

JIS規格対応品です。(B2603 3号)
芯金付きです。

寸法B(mm)48 寸法C(mm)M16×2 寸法D(mm)25 質量(g)125 寸法A(Φmm)50 タイプインサート(芯金)あり 材質(グリップ)ABS樹脂 材質(芯金)黄銅(カドミウム低減材) 色(グリップ)ブラック

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 メカニカル部品/機構部品:314

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 26
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-09-14
用途:
大きな握り玉と交換で使用

Φ30の握り玉の代わりに購入心金が有るので衝撃と劣化に安心できます

2025-10-14
用途:
レバーの末端用

既設が破損し、代替を探してました。先代より大きめで握りやすく耐久力も増えました。満足。

2025-07-15
用途:
ドラムクリッパー補修

デフォ品が割れてしまい更新。芯がある為か、長持ちしてます。

対象商品:
07002965
2024-06-05
用途:
ドラムキャッチャーのスペアパーツ

4つ掴みのキャッチャーに使用中。サイズ感がいまいちわからず、純正品より大きめとなりました。使用は問題無し。

対象商品:
07002931
2023-09-04
用途:
クイックバイスのレバーに
MAR SURFBOARDS 様

握り玉は芯金ないやつが多く長期的にみてヒビがはいるので今回芯金入りにしてみました。色も形もフィット感も良い感じで気に入ってます。

対象商品:
07002886
2023-01-04
用途:
機械のメンテナンス

現在は黒を使用していますが、赤に変更し安全上役立つと思います。

対象商品:
07002947
2019-07-30
用途:
ハンドル握り玉の取り替え
森鋲螺製作所 様

ハンドルに付いてた握り玉が割れたので、取り替え。
35mmと大きめに変えたことで、握りやすく力も入れやすいので以前より使いやすくなった。
ねじ部芯金付きなので丈夫になった。

1人が参考にしています
対象商品:
07002983
2019-05-17
用途:
チョークノブ延長に

チョークノブ延長時に握り部分として使用。可愛く出来ました。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンドル・取っ手・グリップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする