イマオコーポレーション
イマオコーポレーションの ハンドル・取っ手・グリップ
イマオコーポレーションの グリップ・握り
オーバルグリップ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07003087
品番
OVG65
参考基準価格(税別)
¥700
販売価格(税込)
¥747
販売価格(税別)
¥
679
バスケットに入れる
材質(本体)
フェノール樹脂
質量(g)
56
使用温度範囲(℃)
-20〜110
寸法A(mm)
67
寸法F(mm)
40
寸法D(mm)
8
寸法E(mm)
M10×1.5
寸法C(Φmm)
19
寸法B(Φmm)
34
色(本体)
ブラック
表面処理(本体)
光沢仕上げ