※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(2件のレビュー)
内容量1個
適合パイプ外径(Φmm)25
車輪径(Φmm)75
注文コード07003298
品番4153EN-UR75
参考基準価格(税別)オープン
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
この商品は適合パイプ外径・車輪径など15種類から選べます
他の種類を見る
パイプ状脚部取付専用キャスターで簡単に着脱ができ、しかも確実に取付できます。
取付パイプ外径は丸パイプ用Φ25・32・38mm、角パイプ用25・32mmです。
パイプに取付時の適正トルクは5〜10N・m(51〜102kgf・cm)が維持できるような作業方法を設定して下さい。
ハンドルは三価クロム化成処理を施しています。
車輪径Φ85〜125mmには樹脂ブッシュ入り