4153EX-PR100 EXシリーズ自在SP付プレスタイヤ車100mm ハンマーキャスター 単輪 07004734

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EXシリーズ自在SP付プレスタイヤ車100mm

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07004734 品番4153EX-PR100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)100 材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入 ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07004734 4153EX-PR100 35690505 4153EX-PR100 415EX・自在車ストッパー付(鉄板ホイール・ゴム車) ハンマーキャスター 415EX・自在車ストッパー付(鉄板ホイール・ゴム車) ハンマーキャスター 1個 2,598 税込2,858 注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07004743
2024-05-23
用途:
カートの車輪交換
卸売・小売業

ハンマーキャスターの作り自体はいいのだけれドこれは
トップのナットでゴムのブッシュを圧迫することで固定するタイプです。てっぺんのナットの下にワッシャが無いのでゴムをうまく圧迫できません。ワッシャが必要ということです。
交換前の商品が移植しました。他の方も指摘されてましたが意味がわかりませんでした。

こういうことだったのですね。

ナットとゴムブッシュの間にワッシャ1枚入れてくれるのが望ましい!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする