※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EXシリーズ自在SP付プレスタイヤ車100mm

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07004743 品番4155EX-PR100
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)100 材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入 ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07004743
2024-05-23
用途:
カートの車輪交換
卸売・小売業

ハンマーキャスターの作り自体はいいのだけれドこれは
トップのナットでゴムのブッシュを圧迫することで固定するタイプです。てっぺんのナットの下にワッシャが無いのでゴムをうまく圧迫できません。ワッシャが必要ということです。
交換前の商品が移植しました。他の方も指摘されてましたが意味がわかりませんでした。

こういうことだったのですね。

ナットとゴムブッシュの間にワッシャ1枚入れてくれるのが望ましい!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする