4153EX-PR75 EXシリーズ自在SP付プレスタイヤ車75mm ハンマーキャスター 単輪 07004822

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

EXシリーズ自在SP付プレスタイヤ車75mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07004822 品番4153EX-PR75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)75 材質(車輪)鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入 ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
07004822 4153EX-PR75 35690514 4153EX-PR75 415EX・自在車ストッパー付(鉄板ホイール・ゴム車) ハンマーキャスター 415EX・自在車ストッパー付(鉄板ホイール・ゴム車) ハンマーキャスター 1個 1,998 税込2,198 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする