615SK-NB100 SKシリーズ自在SP付ゴムB車100mm ハンマーキャスター 単輪 07005337

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SKシリーズ自在SP付ゴムB車100mm

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 材質(車輪)ゴムB車 注文コード07005337 品番615SK-NB100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は材質3種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)100 材質(車輪)ゴムB車 ストッパー回転ストッパー付 キャスタータイプ旋回式差し込み式キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「差し込み式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする