※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの 差し込み式キャスター
ハンマーキャスターの ストッパーなし差し込み式キャスター
SKシリーズ自在SP付ゴムB車150mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
材質(車輪)
ゴムB車
注文コード
07005398
品番
615SK-NB150
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
材質
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
150
材質(車輪)
ゴムB車
ストッパー
回転ストッパー付
キャスタータイプ
旋回式差し込み式キャスター
車輪タイプ
単輪