※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 固定車キャスター
Sシリーズ500タイプ固定ウレタンB車200mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07005635
品番
500HPR-CU200
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
200
材質(車輪)
イモノホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
ストッパー
なし
車輪径D(Φmm)
200
キャスタータイプ
重荷重用プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪