※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

低床式重荷重用 自在 ウレタンB車 65mm 68×68ピッチ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07005723 品番5401S-BAU65
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,498
販売価格(税別)
4,998
車輪径(Φmm)65 材質(車輪)アルミホイール熱硬化性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入 荷重種別重荷重 ストッパーなし キャスタータイプ低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式 自在車キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする