※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Sシリーズ400タイプ固定イモノ車150mm

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード07006107 品番400SRP-C150
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別)
5,298
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る
車輪径(Φmm)150 材質(車輪)イモノ一体車輪 樹脂ブッシュ入 ストッパーなし 車輪径D(Φmm)150 キャスタータイププレート式固定車キャスター 車輪タイプ単輪

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「プレート式キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする