※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 固定車キャスター
オールステンレス 低床式重荷重 固定 ナイロンB入り65mm
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07006283
品番
540 SSR-NRB 65
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
65
材質(車輪)
ナイロン一体車輪 複列ボールベアリング入
トラスコ品番
814-4438
荷重種別
重荷重
質量(g)
583
金具仕上
ステンレス
ストッパー
なし
キャスタータイプ
低床式・重荷重用プレート式固定車キャスター
車輪タイプ
単輪