※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 自在車キャスター
オールステンレス 低床式 重荷重 自在ナイロンB入り
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07006317
品番
540S0S NRB75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
75
許容荷重(daN)
300
取付座(mm)
82×82
取付ピッチ(mm)
63×63
取付高(mm)
100
トラスコ品番
814-3723
荷重種別
重荷重
車輪幅(mm)
40
金具仕上
ステンレス
取付寸法X×Y(mm)
63×63
取付座A×B(mm)
82×82
車輪No.
542S0S-NRB75
旋回半径(mm)
63
車輪
ナイロン一体車輪 ラジアルボールベアリング入
ストッパー
なし
偏芯E(mm)
23
取付穴径P(Φmm)
8.8
キャスタータイプ
低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪