※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの プレート式キャスター
ハンマーキャスターの プレート式 自在車キャスター
オールステンレス 低床式重荷重 自在SP付 ナイロンB入り65mm
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07006326
品番
540 S0S-NRB 65
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
車輪径(Φmm)
65
トラスコ品番
814-4440
車輪
ナイロン一体車輪 複列ボールベアリング入
ストッパー
回転ストッパー付
車輪径D(Φmm)
65
キャスタータイプ
低床式・重荷重用プレート式自在車キャスター
車輪タイプ
単輪