曜日別特売
PXY-10-A インデックスプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社) 07006361

インデックスプランジャ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
寸法M(mm)M20×1.5
ストローク(mm)10
内容量1個注文コード07006361品番PXY-10-A
参考基準価格(税別)¥5,320販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
5,298

操作ノブを引き、90°回転されれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除は、操作ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。
ピンは焼入れ(スチール製)済み。耐摩耗性にすぐれています。
ロックナットなし、ゆるみ止めには嫌気性接着剤などをご使用ください。

寸法B(mm)10(-0.02~-0.04)寸法D(mm)31寸法D1(mm)25.4寸法L(mm)93寸法L1(mm)33寸法L2(mm)10寸法M(mm)M20×1.5寸法SW1(mm)22寸法s(mm)10(min)外径(mm)20ストローク(mm)10材質(本体)SUM22L、四三酸化鉄皮膜(黒)質量(g)130タイプスティール製・ロックナットなし最大荷重(N)65最小荷重(N)38材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)材質(ピン)S45C(硬度50~60HRC)、研削材質(スプリング)SWPB
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする