PXYS-5-A インデックスプランジャ NBK(鍋屋バイテック会社) 07006377

インデックスプランジャ

商品レビューを投稿する
翌日出荷翌日出荷とは
寸法M(mm)M10×1
ストローク(mm)5
内容量1個注文コード07006377品番PXYS-5-A
参考基準価格(税別)¥3,360販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

操作ノブを引き、90°回転されれば、ピンを引込めた状態にロックできます。ロックの解除は、操作ノブをわずかに引き、90°回転させます。内蔵スプリングの力でもとにもどります。
ピンはニッケルメッキ(ステンレス製)済み。耐摩耗性にすぐれています。
ロックナットなし、ゆるみ止めには嫌気性接着剤などをご使用ください。

寸法B(mm)5(-0.02~-0.04)寸法D(mm)21寸法D1(mm)13.8寸法L(mm)50寸法L1(mm)17寸法L2(mm)5寸法M(mm)M10×1寸法SW1(mm)12寸法s(mm)5(min)外径(mm)10ストローク(mm)5材質(本体)SUS303質量(g)23タイプステンレス製・ロックナットなし最大荷重(N)12.5最小荷重(N)5.5材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)材質(ピン)SUS303、ニッケルメッキ・研削材質(スプリング)SUS301
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プランジャー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする