寸法B(mm)5(-0.02~-0.04)寸法D(mm)21寸法D1(mm)13.8寸法L(mm)50寸法L1(mm)17寸法L2(mm)5寸法L3(mm)5寸法M(mm)M10×1寸法SW1(mm)12寸法SW2(mm)17寸法s(mm)5(min)外径(mm)10ストローク(mm)5材質(本体)SUM22L、四三酸化鉄皮膜(黒)質量(g)30タイプスティール製・ロックナット付最大荷重(N)16最小荷重(N)7材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)材質(ピン)S45C(硬度50~60HRC)、研削材質(スプリング)SWPB材質(ロックナット)S45C、四三酸化鉄皮膜(黒)