寸法B(mm)8(-0.02~-0.04)寸法D(mm)31寸法D1(mm)21.9寸法L(mm)75.5寸法L1(mm)26寸法L2(mm)8寸法L3(mm)8寸法M(mm)M16×1.5寸法SW1(mm)19寸法SW2(mm)24寸法s(mm)7(min)外径(mm)18ストローク(mm)7材質(本体)SUS303質量(g)99タイプステンレス製・ロックナット付最大荷重(N)26最小荷重(N)11材質(ノブ)ナイロン6(つや消し黒)材質(ピン)SUS303、ニッケルメッキ・研削材質(スプリング)SUS301材質(ロックナット)SUS303