※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハンマーキャスター
プレスタイヤ車輪
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1個
注文コード
07006475
品番
430E-PR100
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
車輪
鉄板ホイールゴム巻車輪 樹脂ブッシュ入
車輪径D(Φmm)
100
車輪幅W(mm)
22
ボス幅H(mm)
32
穴径d(Φmm)
8.3
CADデータダウンロード
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
07006475
430E-PR100
08227527
430E-PR100
車輪(鉄板ホイール・ゴム車輪) 430E-PR
ハンマーキャスター
1個
¥
989
税込
¥1,088
注文コードが変更になりました