※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの 車輪のみ
125mmウレタンB車輪
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
車幅(mm)
50
注文コード
07006563
品番
502BPS-CU125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
この商品は
車幅
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
車幅(mm)
50
ボス幅(mm)
62
トラスコ品番
814-1489
質量(kg)
2
車輪径(Φmm)
125
材質(車輪)
ナイロンホイール熱可塑性ウレタン巻車輪 ラジアルボールベアリング入
アズワン品番
64-5036-95