※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの 車輪のみ
車輪(ゴム(B入)車輪) 434S-CHR
(1件のレビュー)
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
07006588
品番
434S-CHR125
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,298
販売価格(税別)
¥
2,998
バスケットに入れる
ボス幅H(mm)
55
穴径d(Φmm)
12.2
車輪径(Φmm)
125
車輪幅(mm)
38
材質(車輪)
ナイロンホイールゴム巻車輪 複列ボールベアリング入
CADデータダウンロード