Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 電動工具・充電工具アクセサリー
Panasonic(パナソニック)の 締付/穴あけ(電動工具/充電工具用)
Panasonic(パナソニック)の ドリルチャック
専用Φ6.5mmチャック
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07007061
品番
EZ995
参考基準価格(税別)
¥3,700
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
チャック能力(mm)
1〜6.5
軸径
6.35
トラスコ品番
450-8823
種別
ワンタッチチャック用
質量(g)
114.5
寸法L(mm)
77(段付部までのサイズは11.5)
寸法D(Φmm)
1〜6.5
適合工具
ストレートビット六角6.35・ストレートビット丸Φ1〜Φ6.5・段付ビット6.35