ハンマーキャスター
ハンマーキャスターの キャスター
ハンマーキャスターの 車輪のみ
ステンレス用100mmフェノール車輪
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
07007254
品番
428S0S-PH100
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,078
販売価格(税別)
¥
2,798
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
100
材質(車輪)
フェノール一体車輪 樹脂ブッシュ入
車輪幅(mm)
32
ボス幅H(mm)
44
穴径d(Φmm)
10.2