KR-25S エンジンポンプ 口径25ミリ 2サイクルシリーズ 工進 07007506

KR-25S エンジンポンプ 口径25ミリ 2サイクルシリーズ 工進 07007506 KR-25S エンジンポンプ 口径25ミリ 2サイクルシリーズ 工進 07007506

エンジンポンプ 口径25ミリ 2サイクルシリーズ

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 最大吐出量(L/min)110 注文コード07007506 品番KR-25S
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は最大吐出量など7種類から選べます 他の種類を見る

田畑の潅水や農機具の洗浄など手軽に使える口径25ミリのエンジンポンプ小型軽量の2サイクルエンジンを搭載、燃料は混合ガソリンを使用します。搭載エンジン、洗浄ホース付きなど用途に応じてお選びください。接続部は管用平行ネジ全機種吸入ホース・カップリング・バンド・ストレーナー付き

付属品
ストレーナー×1個
吸入ホース3m、ホースバンドΦ32×3個・Φ26、Φ22×各1個
カップリングクミ(25×25)×2個
タケノコニップル(25×20)、(25×15)×各1個
エンジン工具一式
吸入口径(Φmm)25 吐出口径(Φmm)25 最大出力(kW)0.88(1.2ps) 全揚程(m)35 最大吐出量(L/min)110 仕様エンジンポンプ(スタート名人)(2サイクルエンジン) タイプエンジンポンプ(スタート名人)(2サイクルエンジン) 用途田畑の潅水、農機の洗浄、水やり等に 質量(kg)4.8 タンク容量(L)約0.6 接続ねじ管用平行ネジ 最大回転数(min-1[r.p.m])7000 定格出力(kW)0.55 使用燃料2サイクルオイル混合ガソリン エンジン部総排気量(mL)24.5 燃料消費(タンク一杯)約50分 エンジン形式強制空冷2サイクルガソリンエンジン(ロビンECO25GR) 始動方式リコイルスターター方式
注意
※機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。 ※汚水や異物水には使用できません。 ※使用する燃料、オイル等をよくご確認の上ご使用下さい。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
86336372
2021-05-19
用途:
トラクター洗浄
医療・福祉・介護関連業

想定より水圧が高くてトラクター洗浄は問題無し。軽くて持ち運びも楽。一式セットなので、ホースの適合や接続器等を考えずにそのまま使え、足し水用の容器以外に必要なものは無い。

2人が参考にしています
対象商品:
57346686
2020-08-01
用途:
畑の散水に役立っています。
イケダテクノ 様 (電気・ガス・熱供給・水道業)

自動停止のタイマーが付いていれば助かります。タイマが付いていると、助かります、別売でも良いです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンポンプの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/522/
2023-03-24
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

陸上ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/727_728/
2023-03-24

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする