※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューストロング販売
ニューストロング販売の 金型用部品、位置決め部品
ニューストロング販売の クランピング冶具
ニューストロング販売の クランピングボルト
Tナットとボルトナットセット ネジ M18
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1セット
注文コード
07007525
品番
2018-TS
参考基準価格(税別)
¥38,067
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
ボルト・Tナット・フランジナット・カップリングナットをセットした木製ベース付のセットです。
加工幅が広がります。
時間の削減になります。
材質
材質:S45C、焼き入れ、黒染め
用途
加工物の取付に悩む必要ありません
仕様
クランプ用治具セット
トラスコ品番
837-9147
セット内容
スタットボルト、Tナット、フランジナット、カップリングナット
質量(kg)
8.45
適合T溝幅(mm)
20
注意
※締め付け対象物が斜めになっていた場合は気をつけて締め付ける事。