※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

Tナットとボルトナットセット ネジ M24

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード07007604 品番2824-TS
参考基準価格(税別)¥64,815 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980

ボルト・Tナット・フランジナット・カップリングナットをセットした木製ベース付のセットです。
加工幅が広がります。
時間の削減になります。

材質材質:S45C、焼き入れ、黒染め 用途加工物の取付に悩む必要ありません 仕様クランプ用治具セット トラスコ品番837-9165 セット内容スタットボルト、Tナット、フランジナット、カップリングナット 質量(kg)16.6 適合T溝幅(mm)28
注意
※締め付け対象物が斜めになっていた場合は気をつけて締め付ける事。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピングボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする