※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クランピングキット ネジ M14

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し
お気に入りに追加
内容量1セット 適合T溝幅(mm)16 注文コード07007638 品番1614-MK
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥118,930
この商品は適合T溝幅など3種類から選べます 他の種類を見る

MC1台に1セット有れば加工物のクランプに便利です。
ボルト・ナット・クランプ・ブロック・がセットされています。
基本型標準クランプ治工具セットです。
前2桁はT溝巾(mm)、後ろ2桁使用ねじ径(mm)です。
加工幅が広がります。
時間の削減になります。
加工物の取付に悩む必要ありません。

材質材質:S45C、焼き入れ、黒染め 仕様メタルラック入り・クランプ用治具セット トラスコ品番837-9133 セット内容ボルト、ナット(フランジ、T-ナット、カップリング)ステップ(クランプ、ブロック) 質量(kg)23 ボルト【スタットボルト】M14 適合T溝幅(mm)16 ねじの呼びM14

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする