曜日別特売
2218-CK クランピングキット ネジ M18 ニューストロング販売 07007683

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クランピングキット ネジ M18

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送翌々日出荷とは
内容量1セット
質量(kg)22.5
内容量1セット注文コード07007683品番2218-CK
参考基準価格(税別)¥141,977販売価格(税込)¥131,780
販売価格(税別)
119,800

MC1台に1セット有れば加工物のクランプに便利です。
ボルト・ナット・クランプ・ブロック・がセットされています。
基本型標準クランプ治工具セットです。
前2桁はT溝巾(mm)、後ろ2桁使用ねじ径(mm)です。
加工幅が広がります。
時間の削減になります。

用途加工物の取付に悩む必要ありません材質材質:S45C、焼き入れ、黒染め仕様木製ベース付、クランプ用治具セットトラスコ品番837-9149セット内容ボルト、ナット(フランジ、T-ナット、カップリング)ステップ(クランプ、ブロック)質量(kg)22.5ボルト【スタットボルト】M18適合T溝幅(mm)22ねじの呼びM18
注意
※機械のベットに合せて製品を選ぶ事。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき2,000/税込2,200
沖縄地方数量1につき5,000/税込5,500
離島数量1につき10,000/税込11,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする