※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クランピングキット ネジ M20

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット 注文コード 07007708 品番 2220-CK
参考基準価格(税別)¥146,090 販売価格(税込) ¥131,780
販売価格(税別)
119,800

MC1台に1セット有れば加工物のクランプに便利です。
ボルト・ナット・クランプ・ブロック・がセットされています。
基本型標準クランプ治工具セットです。
前2桁はT溝巾(mm)、後ろ2桁使用ねじ径(mm)です。
加工幅が広がります。
時間の削減になります。

材質材質:S45C、焼き入れ、黒染め 用途加工物の取付に悩む必要ありません 仕様木製ベース付、クランプ用治具セット トラスコ品番837-9151 セット内容ボルト、ナット(フランジ、T-ナット、カップリング)ステップ(クランプ、ブロック) 質量(kg)24.45 ボルト【スタットボルト】M20 適合T溝幅(mm)22 ねじの呼びM20
注意
※機械のベットに合せて製品を選ぶ事。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
離島数量1につき ¥10,000 / 税込 ¥11,000

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする