曜日別特売
PX-525L 残水処理用水中ポンプ 口径25ミリ PX-Lシリーズ 工進 07007734

 

PX-525L 残水処理用水中ポンプ 口径25ミリ PX-Lシリーズ 工進 07007734
PX-525L 残水処理用水中ポンプ 口径25ミリ PX-Lシリーズ 工進 07007734
PX-525L 残水処理用水中ポンプ 口径25ミリ PX-Lシリーズ 工進 07007734
PX-525L 残水処理用水中ポンプ 口径25ミリ PX-Lシリーズ 工進 07007734
PX-525L 残水処理用水中ポンプ 口径25ミリ PX-Lシリーズ 工進 07007734
PX-525L 残水処理用水中ポンプ 口径25ミリ PX-Lシリーズ 工進 07007734
PX-525L 残水処理用水中ポンプ 口径25ミリ PX-Lシリーズ 工進 07007734
PX-525L 残水処理用水中ポンプ 口径25ミリ PX-Lシリーズ 工進 07007734
PX-525L 残水処理用水中ポンプ 口径25ミリ PX-Lシリーズ 工進 07007734

残水処理用水中ポンプ 口径25ミリ PX-Lシリーズ

(1件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
周波数(Hz)50
揚程(m)10
全揚程(m)10
最大吐出量(L/min)120
内容量1台注文コード07007734品番PX-525L
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥53,878
販売価格(税別)
48,980

土木工事やプール排水の1mm以上の残水処理に効果を発揮周波数50、60Hzをよくご確認の上お買い求め下さい。

付属品
ホースバンドΦ32×1個
タケノコニップルΦ25×1個
カップリングΦ25×1個
カップリングパッキンΦ25×1個
ロープ5m
用途汚水の移送に吐出口径(Φmm)25出力(kW)0.4モーター出力(W)400電圧(V)100周波数(Hz)50揚程(m)10全揚程(m)10最大吐出量(L/min)120吐出量(L/min)120仕様汚水用(残水処理)タイプ残水処理用(低水位用・土木用)トラスコ品番850-8513型式コンデンサランモーター質量(kg)11.8消費電力(W)610回転数(min-1[r.p.m])2900寸法(幅W×高さH)(mm)191×315定格電流(A)6.5電源コード(m)5連続使用時間8残水位(mm)1運転可能最低水位(mm)30アズワン品番64-9481-42
注意
※機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。

商品説明動画

KOSHIN 水中ポンプシリーズ 1~8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 07007734
2021-09-03
用途: 大雨の際の排水作業
環境省その他業種

30mホースと合わせて購入したが、吸引する箇所が底面のみなのかホースをまっすぐ伸ばさないと吸引出来ない。力不足は否めない。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする