SMB-20 清水用水中ポンプ 口径20ミリ KS・SMBシリーズ 工進 07007777 SMB-20 清水用水中ポンプ 口径20ミリ KS・SMBシリーズ 工進 07007777 SMB-20 清水用水中ポンプ 口径20ミリ KS・SMBシリーズ 工進 07007777 SMB-20 清水用水中ポンプ 口径20ミリ KS・SMBシリーズ 工進 07007777 SMB-20 清水用水中ポンプ 口径20ミリ KS・SMBシリーズ 工進 07007777 SMB-20 清水用水中ポンプ 口径20ミリ KS・SMBシリーズ 工進 07007777

清水用水中ポンプ 口径20ミリ KS・SMBシリーズ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 07007777 品番 SMB-20
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥17,578
販売価格(税別)
15,980

家周りの散水にお風呂の残り湯を再利用清水用 50/60Hzどちらも使えます

付属品
ホースバンドΦ15、Φ20×各1個
カップリングΦ20×1個
カップリングパッキンΦ20×1個
タケノコニップル(20×20)、(20×15)×各1個
ワンタッチカップリング(20×15)×1個
消費電力(W)
50Hz:170
60Hz:200
定格電流(A)
50Hz:1.9
60Hz:2.1
吐出口径(Φmm)20 出力(kW)0.05 電圧(V)100 周波数(Hz)50/60 揚程(m)5/6 全揚程(m)5/6 最大吐出量(L/min)50 吐出量(L/min)50 仕様清水用 タイプ清水用 用途清水の移送に トラスコ品番850-9354 質量(kg)2.6 回転数(min-1[r.p.m])2600 寸法(幅W×高さH)(mm)145×235 電源コード(m)3 連続使用時間8 残水位(mm)24 運転可能最低水位(mm)80 アズワン品番64-9482-36
注意
※機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。 ※清水専用、汚水等には使用出来ません。

商品説明動画

KOSHIN 水中ポンプシリーズ 1〜8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07007795
2017-04-10
用途:
井戸水の汲み上げ
建設業・工事業

深さ9mの井戸水の汲み上げに使用しています。
スペックでは、全揚程15mとなっていますが、20mのホースを接続しても、汲み上げています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする