付属品ホースバンドΦ48×1個
タケノコニップル(40×40)×1個
ロープ5m
用途汚水の移送に吐出口径(Φmm)40出力(kW)0.4モーター出力(W)400電圧(V)100周波数(Hz)60揚程(m)10全揚程(m)10最大吐出量(L/min)210吐出量(L/min)210仕様汚物用タイプ汚物用トラスコ品番850-8524型式コンデンサー誘導モーター質量(kg)10.2消費電力(W)680回転数(min-1[r.p.m])3200寸法(幅W×高さH)(mm)263×391定格電流(A)7.2電源コード(m)6連続使用時間8異物通過径(Φmm)25残水位(mm)50運転可能最低水位(mm)300アズワン品番64-9481-54