FT-525 清水用循環水中ポンプ  FTシリーズ 工進 07007926 FT-525 清水用循環水中ポンプ  FTシリーズ 工進 07007926 FT-525 清水用循環水中ポンプ  FTシリーズ 工進 07007926 FT-525 清水用循環水中ポンプ  FTシリーズ 工進 07007926

清水用循環水中ポンプ FTシリーズ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 07007926 品番 FT-525
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

24時間連続タイプです。寿命の長いハイパワー設計です。清水用です。長時間の給水、排水や池の循環用。口径25ミリ周波数50HZか60HZをご確認の上、お買い求め下さい。

付属品
ホースバンドΦ15、Φ20、Φ25×各1個
カップリングΦ25×1個
カップリングパッキンΦ25×1個
タケノコニップル(25×25)、(25×20)、(25×15)×各1個
アース線×1本
アース棒×1本
吐出口径(Φmm)25 出力(kW)0.1 電圧(V)100 周波数(Hz)50 揚程(m)5.5 全揚程(m)5.5 最大吐出量(L/min)80 吐出量(L/min)80 仕様清水用(循環) タイプ清水用(循環用) 用途池の循環流水に トラスコ品番211-0440 型式コンデンサー誘導モータ 質量(kg)4.5 消費電力(W)220 回転数(min-1[r.p.m])2800 寸法(幅W×高さH)(mm)149×275 定格電流(A)2.8 電源コード(m)6 連続使用時間24 残水位(mm)25 運転可能最低水位(mm)100 アズワン品番64-6357-81
注意
※機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。 ※清水専用、汚水等には使用出来ません。

商品説明動画

KOSHIN 水中ポンプシリーズ 1〜8
この動画は、2人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:311

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

水中ポンプ(電動)の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/520/
2023-03-14

「ポンプ・送風機・電熱機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする