工進
工進の 水中ポンプ
清水用循環水中ポンプ FTシリーズ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
07007935
品番
FT-625
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
24時間連続タイプです。寿命の長いハイパワー設計です。清水用です。長時間の給水、排水や池の循環用。口径25ミリ周波数50HZか60HZをご確認の上、お買い求め下さい。
付属品
ホースバンドΦ15、Φ20、Φ25×各1個
カップリングΦ25×1個
カップリングパッキンΦ25×1個
タケノコニップル(25×25)、(25×20)、(25×15)×各1個
アース線×1本
アース棒×1本
吐出口径(Φmm)
25
出力(kW)
0.115
電圧(V)
100
周波数(Hz)
60
揚程(m)
6.5
全揚程(m)
6.5
最大吐出量(L/min)
80
吐出量(L/min)
80
仕様
清水用(循環)
タイプ
清水用(循環用)
用途
池の循環流水に
トラスコ品番
211-0458
型式
コンデンサー誘導モータ
質量(kg)
4.5
消費電力(W)
220
回転数(min
-1
[r.p.m])
3200
寸法(幅W×高さH)(mm)
149×275
定格電流(A)
2.6
電源コード(m)
6
連続使用時間
24
残水位(mm)
25
運転可能最低水位(mm)
100
アズワン品番
64-6357-82
注意
※機種サイズをよくご確認の上お買い求め下さい。 ※清水専用、汚水等には使用出来ません。
商品説明動画
KOSHIN 水中ポンプシリーズ 1〜8
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった