※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニューストロング販売
ニューストロング販売の ワッシャー・スペーサー
ニューストロング販売の その他ワッシャー
C型ワッシャー 20ミリ用
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1枚
注文コード
07007988
品番
20M-CW
参考基準価格(税別)
¥4,005
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
締め付けナットを緩めるだけで取り外せます。
大量生産時に便利です。
クランプの代用として使用できます。
横からの脱着によって効率が良くなります。
材質
スチール(S45C)、処理:焼き入れ(HRC40)、黒染仕上げ
外径(Φmm)
80
厚さ(mm)
10
用途
クランプの代用として
仕様
クランプ用治具
トラスコ品番
828-9763
質量(g)
300
適合ボルト径
M20
割幅(mm)
21
注意
※締め付け前にきちんとセットされているか確認してください。