スパッタ付着防止剤スパドール

(4件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1缶(18L) 注文コード07007996 品番NS 18L
参考基準価格(税別)¥11,500 販売価格(税込) ¥9,018
販売価格(税別)
8,198

溶接時に発生するスパッタは、製品の仕上りに悪影響をおよぼすだけでなく、完成後の塗装剥離を起こす原因にもなります。その対策に、タガネやショット、ブラストによる手間のかかる除去、もしくは安全性の配慮に欠けたスパッタ付着防止剤の使用を余儀なくされてきました。スパドールは、これ等の問題を解決し職場環境の保全、経済性に優れた製品です。
溶接に対する影響がない。
塗膜性能が高い。
作業性が良い。

対象鋼材ステンレス鋼、軟鋼、高張力鋼 塗膜状態クリヤー 外観茶透明 種別ソリューブル型 指触乾燥時間(分)10 タイプ水溶型 種類多目的用 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接:358

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07007996
2022-05-01
用途:
溶接作業時
株式会社藤原工業 様 (建設業・工事業)

溶接時、大量に使うのですが、一斗缶で安い為、助かります。

1人が参考にしています
対象商品:
07007996
2017-09-25
用途:
溶接前
製造業

スパッタ付着を軽減でき掃除が楽になり効率があがりました。

2人が参考にしています
対象商品:
07007996
2016-09-27
用途:
溶接作業
有限会社立森工作所 様 (製造業)

可も無く不可も無く、使っております。

1人が参考にしています
対象商品:
07007996
2014-06-17
用途:
溶接スパッタの付着軽減

スパッタ低減は溶接機の上位機種、シールガスの選定などで対応している。
スパッタ防除液の使用は溶接欠陥のリスクもあり最小限に留めているが、
中でも本商品は比較的使いやすいと思う。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパッタ付着防止剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする