スパッタ付着防止剤スパドール

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本(420mL) 注文コード07008014 品番SUS-1
参考基準価格(税別)¥2,170 販売価格(税込) ¥2,308
販売価格(税別)
2,098

溶接時に発生するスパッタは、製品の仕上りに悪影響をおよぼすだけでなく、完成後の塗装剥離を起こす原因にもなります。その対策に、タガネやショット、ブラストによる手間のかかる除去、もしくは安全性の配慮に欠けたスパッタ付着防止剤の使用を余儀なくされてきました。スパドールは、これ等の問題を解決し職場環境の保全、経済性に優れた製品です。
溶接に対する影響がない。
塗膜性能が高い。
作業性が良い。

対象鋼材ステンレス鋼及び後処理を要する軟鋼、高張力鋼 塗膜状態白色 外観 タイプ溶剤型 指触乾燥時間(分)1 種別速乾型 種類後処理用 危険物の類別非危険物 RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
07008014
2014-11-26
用途:
半自動溶接機の作業
農・林・水産業

母材にスプーレして使用するのですがうまくいかない。スパッタが付着して出来ばいが悪い、価格が高いので他の商品を検討します。

MonotaROからの回答

ご期待に添えず、誠に申し訳ございません。

対象商品:
07008014
2014-07-12
用途:
ステンレスの溶接時

以前は業者より仕入していたがモノタロウさんの方が価格が安いため
御社を利用しています。

対象商品:
07008014
2013-03-05
用途:
製作金物の溶接作業時
有限会社松井製作所 様

以前は刷毛塗りタイプを使用していましたが、作業性が悪く今回初めてスプレー式を使用してみました。
スプレー式のため非常に使い勝手がいいのでこれからも使いたいと思います。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スパッタ付着防止剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする