ニューストロング販売
ニューストロング販売の 金型用部品、位置決め部品
ニューストロング販売の クランピング冶具
ニューストロング販売の クランピングナット
T-スロットミニクランプ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1組(2個)
注文コード
07008033
品番
TMC-1218
参考基準価格(税別)
¥32,680
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
薄物ワークのクランプに最適です。
T溝を利用することで簡単にセットアップが完了します。
締付は、レンチでホーローネジを締付けるだけですぐに作業が開始できます。
適合ボルト径
M6
トラスコ品番
758-4555
長さ(mm)
54
幅(mm)
10.8
高さ(mm)
22
材質/仕上
S45C/黒染
質量(g)
230
硬度HRC
35°
T溝幅(mm)
12