T-スロットミニクランプ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(2個) 注文コード 07008067 品番 TMC-1828
参考基準価格(税別)¥43,572 販売価格(税込) ¥40,678
販売価格(税別)
36,980

薄物ワークのクランプに最適です。
T溝を利用することで簡単にセットアップが完了します。
締付は、レンチでホーローネジを締付けるだけですぐに作業が開始できます。

適合ボルト径M8 トラスコ品番758-4580 長さ(mm)65 幅(mm)17.5 高さ(mm)29 材質/仕上S45C/黒染 質量(g)600 硬度HRC35° T溝幅(mm)18

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする