曜日別特売
CAF-1025 クランピング スクリュー(AFタイプ) ニューストロング販売 07008103

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クランピング スクリュー(AFタイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1個仕様フラットタイプM10×26注文コード07008103品番CAF-1025
参考基準価格(税別)¥2,543販売価格(税込)¥2,528
販売価格(税別)
2,298

加工物の位置決めに便利です。
尖端に付いている鋼球が平坦になっています。
平らな加工物や傾斜面でもワークを確実にクランプします。
面で受けることでワークが軟質な場合や、締付け力がかかる場合、角度のある場合に使用出来ます。

用途クランプ作業に質量(g)11.2材質本体材質:SCM21、焼入:HRC32~38°、仕上:黒染、鋼球材質:SUJ2、焼入:HRC62°タイプAFタイプ仕様フラットタイプM10×26トラスコ品番837-9319
注意
※先端の鋼球の向きを確認する事。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする