※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クランピング スクリュー(AFタイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様フラットタイプM12×50 注文コード07008155 品番CAF-1250
参考基準価格(税別)¥3,730 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は仕様など17種類から選べます 他の種類を見る

加工物の位置決めに便利です。
尖端に付いている鋼球が平坦になっています。
平らな加工物や傾斜面でもワークを確実にクランプします。
面で受けることでワークが軟質な場合や、締付け力がかかる場合、角度のある場合に使用出来ます。

質量(g)40 材質本体材質:SCM21、焼入:HRC32〜38°、仕上:黒染、鋼球材質:SUJ2、焼入:HRC62° タイプAFタイプ 用途クランプ作業に 仕様フラットタイプM12×50 トラスコ品番837-9324
注意
※先端の鋼球の向きを確認する事。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする