CAR-1035 クランピング スクリュー(ARタイプ) ニューストロング販売 07008286

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クランピング スクリュー(ARタイプ)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1個仕様ラウンドタイプM10×37注文コード07008286品番CAR-1035
参考基準価格(税別)¥1,452販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

加工物の位置決めに便利です。尖端に鋼球が付いています。
凹凸のある加工物に使用点当りでワークをクランプします。
点で受けることでワークの位置決めやクランプとして使用出来ます。

用途クランプ作業に質量(g)16.2材質本体材質:SCM21、焼入:HRC32~38°、仕上:黒染、鋼球材質:SUJ2、焼入:HRC62°セット内容単品タイプARタイプ仕様ラウンドタイプM10×37トラスコ品番837-9342
注意
※柔かい加工物は傷付き易いので注意する事。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする