※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クランピング スクリュー(ARタイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様ラウンドタイプM16×55.6 注文コード07008365 品番CAR-1655
参考基準価格(税別)¥3,628 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898
この商品は仕様など17種類から選べます 他の種類を見る

加工物の位置決めに便利です。尖端に鋼球が付いています。
凹凸のある加工物に使用点当りでワークをクランプします。
点で受けることでワークの位置決めやクランプとして使用出来ます。

質量(g)55 材質本体材質:SCM21、焼入:HRC32〜38°、仕上:黒染、鋼球材質:SUJ2、焼入:HRC62° セット内容単品 タイプARタイプ 用途クランプ作業に 仕様ラウンドタイプM16×55.6 トラスコ品番837-9350
注意
※柔かい加工物は傷付き易いので注意する事。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする