※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クランピング スクリュー(AWタイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 仕様セレーションタイプM10×15 注文コード07008435 品番CAW-1015
参考基準価格(税別)¥3,802 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998
この商品は仕様など17種類から選べます 他の種類を見る

加工物の位置決めに便利です。
尖端に付いている鋼球はセレーションになっています。
黒革の加工物に使用、粗い面も確実にクランプします。
セレーションで受けることでワークが凹凸面でもクランプ出来ます。

材質本体材質:SCM21、焼入:HRC32〜38°、仕上:黒染、鋼球材質:SUJ2、焼入:HRC62° 仕様セレーションタイプM10×15 タイプAWタイプ 質量(g)6.7 用途クランプ作業に トラスコ品番837-9362
注意
※先端の鋼球の向きを確認する事。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする