CBF-1230 クランピング スクリュー(BFタイプ) ニューストロング販売 07008636

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

クランピング スクリュー(BFタイプ)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
質量(g)40
内容量1個注文コード07008636品番CBF-1230
参考基準価格(税別)¥3,603販売価格(税込)¥3,628
販売価格(税別)
3,298

加工物の位置決めに便利です。
尖端に付いている鋼球が平坦になっています。
平らな加工物や傾斜面でもワークを確実にクランプします。
平らな加工物や傾斜面でもワークを確実にクランプします。

用途クランプ作業に材質本体材質:SCM21、焼入:HRC32~38°、仕上:黒染、鋼球材質:SUJ2、焼入:HRC62°仕様フラットタイプM12×30タイプBFタイプ質量(g)40トラスコ品番837-9385
注意
※先端の鋼球の向きを確認する事。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

クランピング冶具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする